Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vaddio RoboFLIP 30 HDBT 8,5 MP Weiß 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vaddio RoboFLIP 30 HDBT 8,5 MP Weiß 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Vaddio RoboFLIP 30 HDBT 8,5 MP Weiß 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Vaddio RoboFLIP 30 HDBT 8,5 MP Weiß 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Vaddio RoboFLIP 30 HDBT 8,5 MP Weiß 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Vaddio RoboFLIP 30 HDBT 8,5 MP Weiß 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Vaddio RoboFLIP 30 HDBT 8,5 MP Weiß 1920 x 1080 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106557709
Hersteller:
     Vaddio
Herst.-Nr.:
     999-99800-001
EAN/GTIN:
     840077506209
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
406 mm
Tiefe
406 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
6800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
710 mm
Paketgewicht
10600 g
Kamera
Megapixel (ca.)
8.5 MP
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
20 x
Digitaler Zoom
30 x
Mindestbeleuchtung
1.6 Lux
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Anzahl Blendenschritte
16
Weißabgleich
ATW, Auto, Drinnen, Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Auto, Manuell, One Push Trigger
Anzahl an Kameravoreinstellungen
16
Mindest-Arbeitsabstand (breit)
80 mm
Maximaler Arbeitsabstand (Tele)
800 mm
Seitenverhältnis
3:2, 4:3, 16:9
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Energiequelle
PoE
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
HD-Typ
Full HD
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Tisch/Decke
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Schwenkbereich
-160 - 160 °
Neigungsgeschwindigkeit (min.)
0.35 °/Sekunde
Neigungsgeschwindigkeit (max.)
120 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (min.)
0.35 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (max.)
120 °/Sekunde
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.223,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.488,31*
€ 6.531,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.430,01*
€ 6.461,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.284,36*
€ 6.288,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.224,30*
€ 6.216,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.223,83*
€ 6.216,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.