Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann ELEVATOR versenkbare Steckdose mit 2x CAT6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann ELEVATOR versenkbare Steckdose mit 2x CAT6A
Bachmann ELEVATOR versenkbare Steckdose mit 2x CAT6A
Bachmann ELEVATOR versenkbare Steckdose mit 2x CAT6A
Bachmann ELEVATOR versenkbare Steckdose mit 2x CAT6A
Bachmann ELEVATOR versenkbare Steckdose mit 2x CAT6A
Bachmann ELEVATOR versenkbare Steckdose mit 2x CAT6A
Bachmann ELEVATOR versenkbare Steckdose mit 2x CAT6A
Bachmann ELEVATOR versenkbare Steckdose mit 2x CAT6A
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106561345
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     928.0040
EAN/GTIN:
     4057298097461
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann ELEVATOR 928.0040 mit 1x Schutzkontaktsteckdose und 2x CAT6A 90° versenkbar, passt sich jeder Arbeitsumgebung optimal an. Mit 79 mm Durchmesser ist der ELEVATOR ideal geeignet, wenn es darum geht Strom- und Datenanschlüsse auf kleinstem Raum zu integrieren. Per Fingerdruck fährt Bachmann ELEVATOR aus und wird so auch wieder versenkt. Der Einbau ist denkbar einfach. Bachmann ELEVATOR wird in einen Ausschnitt von 79 mm Durchmessern gesetzt und mittels Konterring von unten an der Tischplatte befestigt. Die ausfahrbare Steckdose in Chrom matt ist perfekt geeignet für die Montage in Büros oder Küchen. Der Bachmann Elevator kann problemlos auch horizontal eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kindersicherung
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Höhe
225 mm
Eingangsdurchmesser
80 mm
Durchmesser
114.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Buchsen-Typ
Type F + 2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
3
Installationstyp
Desktop eingebettet
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.