Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSE37-600-70 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PSE37-600-70 Leistungsrelais Grau
ABB PSE37-600-70 Leistungsrelais Grau
ABB PSE37-600-70 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106767376
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PSE37-600-70
EAN/GTIN:
     7320500400623
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
90 x 184 x 245 mm
Gewicht
2500 g
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
257 mm
Verpackungshöhe
288 mm
Paketgewicht
3200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
37 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,27*
€ 633,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,53*
€ 625,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,35*
€ 603,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,33*
€ 597,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,30*
€ 581,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.