Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS165-42 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB MS165-42 Leistungsrelais Grau
ABB MS165-42 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106781619
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     MS165-42
EAN/GTIN:
     4013614486098
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
55 x 122.1 x 142.65 mm
Gewicht
970 g
Verpackungsbreite
64 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
1100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Energie
Stromstärke
42 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.