Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TF65-28 Leistungsrelais Grau 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106787890
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TF65-28
EAN/GTIN:
     4013614482915
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
54.9 x 106.9 x 101.4 mm
Gewicht
372 g
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
121 mm
Paketgewicht
456 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.