Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 747521031-BL InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 747521031-BL InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 747521031-BL InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 747521031-BL InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 747521031-BL InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 747521031-BL InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics 747521031-BL InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107091682
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     747521031-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
90 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.