Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 60 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 60 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 60 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 60 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 60 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 60 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 60 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 60 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 60 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 60 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 60 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 60 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 60 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 60 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 60 Seiten pro Minute
Epson WorkForce Enterprise AM-C6000 Tintenstrahl A3 600 x 2400 DPI 60 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107134851
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ91401
EAN/GTIN:
     8715946705712
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Executive, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Brief
Umschlaggrößen
10, C5, C6, DL
Mediengewichte für das Papierfach
52 - 300 g/m²
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken, Scannen
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
7200 - 60000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
ESC, ESC/P-R, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Leistungen
Speicherkapazität
8192 MB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
1000 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
500 Blätter
Kapazität Papierfach 1
500 Blätter
Kapazität Papierfach 2
500 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
150 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Maximale Papierkapazität
5150 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Arbeitsgruppe
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2013
Gewicht und Abmessungen
Breite
555 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
1214 mm
Gewicht
124300 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Management-Protokolle
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 1200 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, Network folder, USB
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
600 x 1200 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
60 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
60 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)
2000 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
550 Seiten
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
115 W
Energieverbrauch (bereit)
46 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.25 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
60 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
60 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
4.5 s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.986,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.324,05*
€ 6.335,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.247,79*
€ 6.244,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.084,68*
€ 6.050,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.986,08*
€ 5.933,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.