Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02350-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02350-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 02350-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 02350-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 02350-001 Sicherheitskamera Box IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107134947
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02350-001
EAN/GTIN:
     7331021076235
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die AXIS M1075-L bietet eine optimale bidirektionale Audiokommunikation und ein IR-korrigiertes Objektiv für Videoaufzeichnungen mit professioneller Bildqualität bei Tag und Nacht. Es verfügt über eine Tally-LED zur Anzeige von Videostreaming oder -aufzeichnung. Ein passiver Infrarotsensor (PIR-Sensor) erfasst Bewegungen selbst bei völliger Dunkelheit. Diese kompakte Kamera verfügt über eine integrierte DPLU (Deep Learning Processing Unit), die mittels „Deep Learning on the Edge“ umfassende Funktionen und leistungsstarke Analysen ermöglicht. Integrierte Cybersicherheitsfunktionen verhindern den Zugriff durch Unbefugte und schützen Ihr System. Darüber hinaus bietet sie einen HDMI-Port, unterstützt SIP (Session Initiation Protocol) und lässt sich problemlos in IP-Systeme integrieren. Optionale WLAN-Ausrüstung erhältlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System - voll Duplex
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, NTP, NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, SSH, SIP, LLDP, MQTT v3.1.1, Syslog, Link-Local address (ZeroConf)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS, TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.4 W
Stromverbrauch (max.)
12.95 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Brennweitenbereich
3.16 mm
Feste Brennweite
2 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
153 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264
Videokompressionsformate
H.264, H.265, MPEG4
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.03 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
103 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
55 °
Kamera Verschlusszeit
1/19000 - 1/5 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Box
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Zertifizierung
EMC EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KS C 9832 Class A, KS C 9835, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A Safety CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC 62471 (exempt) Network NIST SP500-267
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,78*
€ 400,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,29*
€ 381,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,22*
€ 375,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,71*
€ 343,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.