Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 193412 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 193412 Bohrer
kwb 193412 Bohrer
kwb 193412 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107410698
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     193412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds-max hammerbohrer 12x340mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
12 mm
Länge (mm)
340 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Sandstein, Stein
Arbeitslänge
200 mm
Schaftform
SDS Max
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.