Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 177005 Bohrer Glasbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 177005 Bohrer Glasbohrer-Bit
kwb 177005 Bohrer Glasbohrer-Bit
kwb 177005 Bohrer Glasbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107428925
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     177005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer, hartmetallbestückt, Platte mit Spezial- und Kreuzanschliff, für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen, für Glas, Porzellan, Fliesen bis Ritzhärte 8, Keramik.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Glasbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
5 mm
Länge (mm)
58 mm
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Porzellan, Kachel
Bohrermaterial
Wolframkarbid (TC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.