Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 588265 Kreissägeblatt 21,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 588265 Kreissägeblatt 21,6 cm
kwb 588265 Kreissägeblatt 21,6 cm
kwb 588265 Kreissägeblatt 21,6 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107443727
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     588265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt 216 mm
Hartmetallbestückt, schnelle, feine Schnitte mit ausrissfreien Schnittkanten. Feinzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten sowie glasfaserverstärkte Kunststoffe.

Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Hartholz, Sperrholz
Klingendurchmesser
216 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
48
Dicke
1.8 mm
Schneideweite
2.8 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.