Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 121265 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 121265 Schraubenziehereinsatz
kwb 121265 Schraubenziehereinsatz
kwb 121265 Schraubenziehereinsatz
kwb 121265 Schraubenziehereinsatz
kwb 121265 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107443894
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     121265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (TORX)
Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standardschraubfälle. Hergestellt aus TQ 60 Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
10 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx-Schraubendreherbits
T25
Material
Stahl
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.