Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 586959 Kreissägeblatt 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 586959 Kreissägeblatt 19 cm
kwb 586959 Kreissägeblatt 19 cm
kwb 586959 Kreissägeblatt 19 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107445097
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     586959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt 190x30
Hartmetall bestückt, schnelle, saubere Schnitte, Normalzahn, für Handkreissägen, geeignet für Hart- und Weichholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten, Pressschichtholz, Gipskarton.

Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Sperrholz, Weichholz
Klingendurchmesser
190 mm
Anzahl der Zähne
30
Dicke
1.4 mm
Schneideweite
2.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.