Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotrail ETCF1476 Camping-Tisch Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotrail ETCF1476 Camping-Tisch Schwarz, Holz
Eurotrail ETCF1476 Camping-Tisch Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107480098
Hersteller:
     Eurotrail
Herst.-Nr.:
     ETCF1476.0466
EAN/GTIN:
     8718685015876
Suchbegriffe:
Campingtisch
Großer Aluminiumtisch mit wasserfester Bambusplatte. Robuster und stabiler Aluminiumrahmen in 2 verschiedenen Höhen verstellbar. Verstellbare Füße. Der Tisch kann in zwei Hälften gefaltet werden, wodurch ein handliches kleines Paket entsteht. Der Tisch ist für 4 bis 6 Personen geeignet.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
700 mm
Gewicht
5500 g
Höhe
900 mm
Zusammengeklappte Breite
900 mm
Gefaltete Tiefe
300 mm
Zusammengeklappte Höhe
80 mm
Merkmale
Spitzenmaterial
Bambus
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Rahmenmaterial
Aluminium
Faltbar
Ja
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.