Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Atlas 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Atlas 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
ENDORFY Atlas 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
ENDORFY Atlas 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
ENDORFY Atlas 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
ENDORFY Atlas 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
ENDORFY Atlas 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
ENDORFY Atlas 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
ENDORFY Atlas 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
ENDORFY Atlas 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
ENDORFY Atlas 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107509540
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY8F001
EAN/GTIN:
     5903018664613
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8 kg
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (max.)
60 mm
Klemmhalterung Tischstärke (max.)
60 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-35 - 35 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
418 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Ausrichtung
Landschaft
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.