Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
AOC 24P3CV LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ESG Score
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-8129873
Hersteller:
AOC
Herst.-Nr.:
24P3CV
EAN/GTIN:
4038986140751
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
23,8-Zoll-FHD 3-seitiges flaches IPS-Display für einfache und gleichmäßige Produktivität
Der AOC 24P3CV ist ein 23,8-Zoll-IPS-Flachbildschirm mit einem attraktiven dreiseitigen, ultradünnen Rahmen, der Ihnen hilft, das Beste aus Ihrem flexiblen Arbeitsstil zu machen. Genießen Sie lebendige, realistische Bildqualität dank der verbesserten Full-HD-Auflösung (1920 x 1080), gepaart mit einer Helligkeit von 300 Nits und großzügigen 178/178° weiten Betrachtungswinkeln. Dieses Modell verfügt über integrierte 2W + 2W-Lautsprecher, damit Sie Ihre Medien jederzeit genießen können. Der Monitor 24P3CV ist bereit, Ihre Produktivität zu steigern, denn er unterstützt USB-C mit einer Stromversorgung von bis zu 65 W, Datentransfer und DP-alt-Modus. Die Konnektivität dieses Monitors wird durch USB-Hub, RJ-45 und DP-Out erweitert. Im Sinne der Nachhaltigkeit verfügt dieser Monitor über eine Reihe von Umweltzertifizierungen wie EPA, TCO und EPEAT.
Weitere Informationen:
Leistungen
Schnellladung
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Kompatibilität
VESA-P2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-180 - 180 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
93 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Oberflächenhärte
3H
Recycling-Daten
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Silver
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1381026
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
613 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
519 mm
Paketgewicht
8310 g
USB Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
5370 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm 24 zoll 16:9
,
bildschirm
,
bildschirm 24 zoll
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 173,77*
€ 188,96*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 173,61*
€ 188,97*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,88*
€ 189,68*
Lager 1231
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 175,44*
€ 190,24*
Lager 855
1 Tag
33
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,08*
€ 190,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,62*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,72*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,94*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen