Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA LEGEND 850 LITE M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA LEGEND 850 LITE M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 850 LITE M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 850 LITE M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 850 LITE M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 850 LITE M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 850 LITE M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 850 LITE M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 850 LITE M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 850 LITE M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 850 LITE M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 850 LITE M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 850 LITE M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 850 LITE M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107739179
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ALEG-850L-500GCS
EAN/GTIN:
     4711085940698
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Entfalten Sie Ihre Kreativität Die LEGEND 850 LITE unterstützt die neueste Schnittstelle PCIe Gen4 x4, die dem NVMe 1.4 Standard entspricht. Sie bietet eine hervorragende Lese- und Schreibleistung, erweiterte Gerätekonnektivität und Unterstützung der neuesten Intel- und AMD-Plattformen. Bringen Sie Ihre Kreativität voran, egal ob auf einem Desktop- oder einem Notebook-PC. Inspiration entfesseln Die LEGEND 850 LITE bietet eine sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 5.000/4.200 MB pro Sekunde, bis zu dreimal schneller als eine herkömmliche PCIe Gen3 SSD und neunmal schneller als eine SATA SSD. Sie ist abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 und für die Erstellung von 3D-Grafiken oder -Videos konzipiert! Funktioniert mit PS5 LEGEND 850 LITE unterstützt PCIe 4.0 und ist mit PS5-Konsolen als erweiterter Speicher kompatibel. Die Größe entspricht nicht nur dem Slot-Design, sondern sorgt auch für ein reibungsloses und verzögerungsfreies Spielerlebnis. *Dieses Produkt wurde getestet und hat sich als mit PS5 kompatibel erwiesen. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Hardware- und Software-Konfigurationen variieren. Beeindruckende Kapazität von 2000 GB Mit dem 3D-Stacked-Flash-Speicher bietet die LEGEND 850 LITE eine Kapazität von bis zu 2000 GB. Darüber hinaus bietet sie verschiedene Schutz- und Korrekturtechnologien sowie einen hohen TBW-Wert (Total Bytes Written) für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Erleben Sie die vielen Möglichkeiten Die LEGEND 850 LITE ist mit SLC Caching und Host Memory Buffer ausgestattet, was Vorteile beim Laden des Systems und beim Zwischenspeichern von Daten für reibungsloses Multitasking bieten. Cool und Cool Das schwarze Kühlkörperdesign der LEGEND 850 LITE mit bronzenen Zierleisten und sandgestrahlten Oberflächen sieht cool aus und sorgt für ausgezeichnete Kühlung. Durch eine hochmoderne Oberflächenbehandlung leitet sie die Wärme unglaublich effektiv ab und senkt die Temperatur. Sorgenfrei gestalten LDPC (Low Density Parity check Code) und AES 256-Bit-Verschlüsselung garantieren Datengenauigkeit und Dateisicherheit. SSD ToolBox Software Die ADATA SSD Toolbox ermöglicht die Überwachung des Zustands und der verbleibenden Lebensdauer der Festplatte durch die Funktionen „Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology“ (S.M.A.R.T.). Außerdem können Sie die aktuelle Betriebstemperatur, die Kapazität und den insgesamt genutzten Speicherplatz einsehen und die Firmware auf dem neuesten Stand halten. 3 Jahre Garantie Die Solid-State-Laufwerke der LEGEND-Serie verwenden hochwertige Chips, die den Anforderungen von Zeit und Raum standhalten. Sie werden einem anspruchsvollen Prüf- und Testverfahren unterzogen, um ihre Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Und als ob das nicht schon genug wäre, gibt es auch noch eine 3-Jahres-Garantie auf die Geräte.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
500 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Notebook
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
4700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1700 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
320000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
400000 IOPS
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
110
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.63 mm
Gewicht
8.5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.