Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics CLS-2LC/OM3-66 InfiniBand/Glasfaserkabel 20 m 2x LC Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics CLS-2LC/OM3-66 InfiniBand/Glasfaserkabel 20 m 2x LC Aqua-Farbe
Kramer Electronics CLS-2LC/OM3-66 InfiniBand/Glasfaserkabel 20 m 2x LC Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107901219
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     94-0502066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM3
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.