Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics CLS-2LC/OM3-98 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m 2x LC Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics CLS-2LC/OM3-98 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m 2x LC Aqua-Farbe
Kramer Electronics CLS-2LC/OM3-98 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m 2x LC Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107901467
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     94-0502098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM3
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,52*
€ 254,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,96*
€ 246,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.