Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric SMVS1500CAI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric SMVS1500CAI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SMVS1500CAI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SMVS1500CAI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SMVS1500CAI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107952741
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SMVS1500CAI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
17800 g
Verpackungsbreite
508 mm
Verpackungstiefe
272 mm
Verpackungshöhe
339 mm
Paketgewicht
20750 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: ups 1500va, ups, schneider ups
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,30*
€ 472,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,08*
€ 471,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,20*
€ 457,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,19*
€ 452,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,36*
€ 419,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.