Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric SRVS1KRI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric SRVS1KRI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS1KRI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS1KRI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Schneider Electric SRVS1KRI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107952932
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SRVS1KRI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
11000 g
Verpackungsbreite
551 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
218 mm
Paketgewicht
13700 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, apc schneider usv, ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,78*
€ 413,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,81*
€ 412,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,46*
€ 399,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,00*
€ 393,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,88*
€ 365,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
APCRBCV200
ab € 88,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.