Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster Ferrari F1 Schwarz RF Steuerrad Analog PC, Playstation 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster Ferrari F1 Schwarz RF Steuerrad Analog PC, Playstation 3
Thrustmaster Ferrari F1 Schwarz RF Steuerrad Analog PC, Playstation 3
Thrustmaster Ferrari F1 Schwarz RF Steuerrad Analog PC, Playstation 3
Thrustmaster Ferrari F1 Schwarz RF Steuerrad Analog PC, Playstation 3
Thrustmaster Ferrari F1 Schwarz RF Steuerrad Analog PC, Playstation 3
Thrustmaster Ferrari F1 Schwarz RF Steuerrad Analog PC, Playstation 3
Thrustmaster Ferrari F1 Schwarz RF Steuerrad Analog PC, Playstation 3
Thrustmaster Ferrari F1 Schwarz RF Steuerrad Analog PC, Playstation 3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-10801722
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4160571
EAN/GTIN:
     6632964165200
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Realistischer Rennlenker – Eine echte Ferrari-Replik

- Replik des Ferrari F1 2011 Rennlenkers, des “ Ferrari 150th Italia ”:
- Maßstabsgetreue Replik mit gebürsteter Metalloberfläche
- Gummierter Lenker mit realistischem und komfortablen Griff
- Echte sequentielle F1 “Push & Pull” Metall-Gangschalthebel
- 2 Drehknöpfe (um Autoeinstellungen direkt während des Rennens tätigen zu können), 3 Metallschalter, 8 professionelle Qualitäts-Actionbuttons und 2 D-Pads mit entsprechend realistischem Druck
- Zwei verfügbare Spielmodi:
- “Normal” Modus, PC und PS3™ kompatibel (mit 13 Actionbuttons und 3 D-Pads)
- “Advanced” Modus, PC kompatibel (mit 25 Actionbuttons und 1 D-Pad)
- Abnehmbarer Rennlenker mit dem “Thrustmaster Quick Release” System (ermöglicht zukünftige Aktualisierungen)

Realistische Pedalbasis bietet echtes Rennerleben

- Einzigartiges Design(*) mit 2 wählbaren Positionen – F1 oder GT Stil
- 1: Hängende Position (GT-stil)
- 2: Bodenmontierte Position (F1-Stil)
- 100% Metall für optimale Stabilität (wiegt über 7 kg!) und Widerstand
- 3 100% einstellbare Pedale (Breite/Höhe/Neigung)
- Bremspedal mit verstärktem und einstellbaren Widerstand (mit entfernbarer “Realistic Brake” Mod)
- Inklusive Metall-Fußablage mit nicht rutschender Riffeloberfläche

Präzisions-ForceFeedback-Technologie & realistischer Rotationswinkel

- Innovative H.E.A.R.T HallEffect AccuRate
- Technology™(*) an der Lenkersteuerung:
- Ultrapräziser Rennlenker, 16-bit-Auflösung! (65,536 Werte an der Steuerung).
- Präzision, die mit der Zeit nicht verschwindet (kontaktloser Magnetsensor)
- ForceFeedback-Technologie mit Industriemotor (150 mNm Drehmoment, 3000 rpm, 65 W, Ø52)
- Superkräftiger und schnell reagierender Force-Feedback-Mechanismus
- Rigider motorisierter Stopper, gleichgültig welchen Rotationswinkel Sie wählen
- Einstellbarer Rotationswinkel (40 bis 1080°), motorisierte Stops
- Mechanismus mit großen Doppelriemen
- Flüssige und laufruhige Aktion
- Leises System
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
1642 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Breite des Versandkartons
570 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Sonstige Funktionen
D-pad
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
1.35 mm
Gewicht
1295 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Steuerrad
Gamingplattformen unterstützt
PC, Playstation 3
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Gaming-Control Technologie
Analog
Weitere Suchbegriffe: lenkräder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.