Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER MB Arocs Betonmisch LKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER MB Arocs Betonmisch LKW
BRUDER MB Arocs Betonmisch LKW
BRUDER MB Arocs Betonmisch LKW
BRUDER MB Arocs Betonmisch LKW
BRUDER MB Arocs Betonmisch LKW
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108045608
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     03655
EAN/GTIN:
     4001702036553
Suchbegriffe:
Spielzeug Betonmischer
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
Spielfahrzeuge
Kraft, Robustheit und Effizienz sind an einem Arbeitstag auf Straßen und Baustellen oft entscheidend. Daher wurde der neue Mercedes-Benz Arocs speziell für diese Bedürfnisse entwickelt. Zusätzlich zu diesen technischen Features wurde auch das Design dementsprechend überarbeitet. So ist z.B. die Front des Kühlergrills in der typischen Arocs-Optik gestaltet, welche die enorme Kraft ausdrücken soll. Auch bei diesem Modell wurde viel Wert auf die für BRUDER übliche Robustheit gelegt und das Fahrerhaus mit zu öffnenden Türen ausgestattet, damit die BRUDER Spielfiguren einsteigen können. Die Trommel des Betonmischers kann durch eine im Wassertank ausklappbare Handkurbel gedreht werden (Trommel mit Förder- und Mischschnecke). Wie beim Original geschieht das Entleeren der Trommel durch Umkehr der Drehrichtung. Die Schnecke im Inneren der Trommel fördert dann das Füllgut nach hinten zur Auslaufrutsche. Es liegen zwei Auslaufbleche zum Anstecken bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
270 mm
Merkmale
Produkttyp
Betonmischer-LKW
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Maßstab
1:16
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.