Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG52461 Herst.-Nr.: P52416-B21 EAN/GTIN: 190017586601 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 340 mm | | Tiefe | 260 mm | | Höhe | 20 mm | | Gewicht | 220 g | Merkmale | Kompatibilität | HPE ProLiant DL360 Gen11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 110,74* | € 140,39* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 111,77* | € 140,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 117,82* | € 147,61* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 122,38* | € 154,62* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 212,34* | € 252,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|