| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-108197838 Herst.-Nr.: BNC-HDSDI-3M EAN/GTIN: 5715063003725 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Gewicht | 100 g | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 110 g | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 25 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | BNC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | BNC | ![](/p.gif) | Kabeltyp | RG-6 | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Impedanz | 75 Ohm | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 16 | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Dänemark |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |