Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect BNC-HDSDI-5M Koaxialkabel RG-6 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect BNC-HDSDI-5M Koaxialkabel RG-6 Schwarz
Microconnect BNC-HDSDI-5M Koaxialkabel RG-6 Schwarz
Microconnect BNC-HDSDI-5M Koaxialkabel RG-6 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108197841
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     BNC-HDSDI-5M
EAN/GTIN:
     5715063003732
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
150 g
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Kabeltyp
RG-6
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
75 Ohm
AWG Kabelgröße
16
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
Dänemark
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.