Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 60117 Wi-Fi-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 60117 Wi-Fi-Signalverstärker
Märklin 60117 Wi-Fi-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108206976
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     60117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Signalverstärker
elektronik modellbahn
WLAN- und Infrarot-Adapter zum Betrieb an der Digital-Anschlussbox (60114, 60116) oder an einer Central Station (60216, 60226 sowie 60213-60215). Ermöglicht, die MS WLAN (60667) oder die Start-Up Infrarot-Steuergeräte zu koppeln. Gleichzeitiger Betrieb von bis zu vier MS WLAN (Artikel 60667) an einer Empfängerbox WLAN 60117. Einfache Konfiguration über WEB-Anwendung oder Central Station (60216, 60226). Abmessungen 96 x 85 x 40 mm Ausschließlich erhältlich in den Ländern der Europäischen Union, in CH, JP, UK, USA, Kanada, Australien, und Neuseeland.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
60667
ab € 143,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.