Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Schmidt Spiele Raupe-Kokon-Schmetterling


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Raupe-Kokon-Schmetterling
Schmidt Spiele Raupe-Kokon-Schmetterling
Schmidt Spiele Raupe-Kokon-Schmetterling
Schmidt Spiele Raupe-Kokon-Schmetterling
Schmidt Spiele Raupe-Kokon-Schmetterling
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108259493
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     56430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
24 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
263 mm
Höhe
178 mm
Merkmale
Produkttyp
Block-Puzzle
Genre
Insekten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Themenwelt
Suchbegriffe Suche ... Raupe-Kokon-Schmetterling
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Minimale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
191 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.