Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AC05000001809JAC00 Widerstand 18 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay AC05000001809JAC00 Widerstand 18 Ohm
Vishay AC05000001809JAC00 Widerstand 18 Ohm
Vishay AC05000001809JAC00 Widerstand 18 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108415417
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AC05000001809JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
18 Ohm
Leistung
5 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
18 mm
Durchmesser
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,365*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,352*
€ 1,60888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,987*
€ 1,17453
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCKNP05SJ0180AA9
ab € 0,0846*
Ähnlich
Multicomp
MP006060
ab € 0,0802*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.