Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60667 Telefonkabel 3 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60667 Telefonkabel 3 m Weiß
Goobay 60667 Telefonkabel 3 m Weiß
Goobay 60667 Telefonkabel 3 m Weiß
Goobay 60667 Telefonkabel 3 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108417398
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60667
EAN/GTIN:
     4040849606670
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Dose
TAE Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
TAE (F)
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Rund
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50245
ab € 2,28*
Zubehör
Goobay
50948
ab € 1,22*
Zubehör
Goobay
68539
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
71811
ab € 1,49*
Zubehör
Goobay
50281
ab € 2,03*
Zubehör
Goobay
50282
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.