Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60672 Telefonkabel 10 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60672 Telefonkabel 10 m Weiß
Goobay 60672 Telefonkabel 10 m Weiß
Goobay 60672 Telefonkabel 10 m Weiß
Goobay 60672 Telefonkabel 10 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108417407
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60672
EAN/GTIN:
     4040849606724
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Dose
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
TAE (F)
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Rund
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50236
ab € 1,09*
Zubehör
Goobay
68535
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
71811
ab € 1,35*
Zubehör
Goobay
50281
ab € 2,04*
Zubehör
Goobay
50282
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.