Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T85-POE Firewall (Hardware)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108418063
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT85031-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
3850000
Syslog
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1155348 h
Datenübertragung
Firewall (UDP 1518) Durchsatz
4.96 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
2.4 Gbit/s
HTTP-Proxy-Durchsatz
0.576 Gbit/s
VPN (IMIX) Durchsatzleistung
680 Mbit/s
VPN (UDP 1518) Durchsatz
2.04 Gbit/s
Gateway Antiviren-Durchsatzrate
1.53 Gbit/s
Aktuelle Verbindungen (Proxy)
290000
Branch-Office-VPN
60
Mobile VPN IPSec
60
Protokolle
Router Protokoll
BGP, OSPF, RIP
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380.5 mm
Verpackungshöhe
309.2 mm
Verpackungstiefe
103.7 mm
Paketgewicht
3100 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl der Gigabit-Anschlüsse (Glasfaser)
8
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad
Zahl der Benutzer
50 Benutzer
Statische Route
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl der VLANs
75
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-2, HTTPS, IPSec, SNMPv2, SNMPv3, TLS
DDoS-Schutz
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205.5 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
###REMOVE###
Energie
DC input Spannung
90 - 264 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
96 W
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.717,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.874,76*
€ 2.230,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.869,07*
€ 2.224,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.806,90*
€ 2.150,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.764,00*
€ 2.099,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.717,36*
€ 2.043,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.