Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T85-POE Firewall (Hardware)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-470172
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT85033-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
3850000
Syslog
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1155348 h
Datenübertragung
Firewall (UDP 1518) Durchsatz
4.96 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
2.4 Gbit/s
HTTP-Proxy-Durchsatz
0.576 Gbit/s
VPN (IMIX) Durchsatzleistung
680 Mbit/s
VPN (UDP 1518) Durchsatz
2.04 Gbit/s
Gateway Antiviren-Durchsatzrate
1.53 Gbit/s
Aktuelle Verbindungen (Proxy)
290000
Branch-Office-VPN
60
Mobile VPN IPSec
60
Protokolle
Router Protokoll
BGP, OSPF, RIP
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380.5 mm
Verpackungshöhe
309.2 mm
Verpackungstiefe
103.7 mm
Paketgewicht
3100 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl der Gigabit-Anschlüsse (Glasfaser)
8
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad
Zahl der Benutzer
50 Benutzer
Statische Route
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl der VLANs
75
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-2, HTTPS, IPSec, SNMPv2, SNMPv3, TLS
DDoS-Schutz
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205.5 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
###REMOVE###
Energie
DC input Spannung
90 - 264 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
96 W
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 2.632,72*
€ 2.891,75*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.755,47*
€ 2.950,01*
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,00*
ab € 2.816,41*
€ 3.011,18*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.853,59*
€ 3.049,86*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 3.082,88*
€ 3.285,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.891,75*
€ 3.441,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.860,01*
€ 3.403,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.752,45*
€ 3.275,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.690,44*
€ 3.201,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.632,72*
€ 3.132,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.