Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T25-W Firewall (Hardware) 3,14 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox T25-W Firewall (Hardware) 3,14 Gbit/s
WatchGuard Firebox T25-W Firewall (Hardware) 3,14 Gbit/s
WatchGuard Firebox T25-W Firewall (Hardware) 3,14 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108418313
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT26673
EAN/GTIN:
     654522757005
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
Security Suite
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
1300000
Syslog
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1101388 h
Zertifizierung
WEEE, RoHS, REACH, IPv6 Ready Gold
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
3.14 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
900 Gbit/s
VPN (IMIX) Durchsatzleistung
300 Mbit/s
VPN (UDP 1518) Durchsatz
1020 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
525 Mbit/s
Branch-Office-VPN
10
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
16000
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
Syslog, SNMP v2/v3, WSM
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS and Explicit Proxy
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
3140 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMPv2, SNMPv3
Gewicht und Abmessungen
Breite
203.2 mm
Tiefe
215.9 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
880 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
###REMOVE###
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
2.5 A
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
308 mm
Verpackungshöhe
181 mm
Verpackungstiefe
261 mm
Paketgewicht
1860 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports
5
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Netzstandard
IEEE 802.11ax
Anzahl der VLANs
10
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.573,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.717,00*
€ 2.043,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.668,39*
€ 1.985,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.630,06*
€ 1.939,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.573,86*
€ 1.872,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.