Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster eSwap X R Pro Mehrfarbig Gamepad PC, Xbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster eSwap X R Pro Mehrfarbig Gamepad PC, Xbox
Thrustmaster eSwap X R Pro Mehrfarbig Gamepad PC, Xbox
Thrustmaster eSwap X R Pro Mehrfarbig Gamepad PC, Xbox
Thrustmaster eSwap X R Pro Mehrfarbig Gamepad PC, Xbox
Thrustmaster eSwap X R Pro Mehrfarbig Gamepad PC, Xbox
Thrustmaster eSwap X R Pro Mehrfarbig Gamepad PC, Xbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108534613
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4460262
EAN/GTIN:
     3362934403645
Suchbegriffe:
Gamepad
Lenkräder
Racing Wheel
Xbox Controller
EXPLORE A NEW RACING HORIZON!*
Entdecken Sie Mexiko neu mit dem bahnbrechenden ESWAP XR PRO CONTROLLER FORZA HORIZON 5 EDITION-Gamepad!

Erleben Sie dank des brandneuen RACING WHEEL MODULE ein unglaublich realistisches Rennerlebnis mit dem Gamepad. Beherrschen Sie Ihre Fahrlinie und Drifts und behalten Sie auf jeder Art von Strecke dank des 95°-Rotationswinkels und der rutschfesten Oberfläche des Moduls die Kontrolle.

Genießen Sie alle Vorteile des ESWAP X PRO CONTROLLER dank der beiden innovativen Ministicks der nächsten Generation (NXG), die für noch mehr Präzision sorgen, sowie der reaktionsschnellen Klicks auf dem mechanischen D-Pad und den Tasten.

Sind Sie ein Fan von FORZA HORIZON 5? Das modulare Gamepad ESWAP X PRO CONTROLLER, das im Segment der professionellen Gamepads zum Maßstab geworden ist und in kompetitiven Spielen auf hohem Niveau eingesetzt wird, kommt nach Mexiko und trägt die Farben von FORZA HORIZON 5. Es kommt mit einem neuen Feature, das die Rennsportwelt in Aufregung versetzen wird: dem RACING WHEEL MODULE. Erleben Sie ein absolut faszinierendes Spielgefühl, wenn Sie mit dem 95°-Rotationswinkel und dem Nachzentriersystem des RACING WHEEL MODULE Kurven und Drifts auf jeder Art von Gelände meistern. Dank der innovativen T-MOD-Technologie können die Ministicks des Controllers nahezu unbegrenzt oft ausgetauscht werden. Mit zwei Hochleistungs-Ministicks der nächsten Generation (NXG) für verbesserte Präzision, sowie einem reaktionsschnellen mechanischen D-Pad und Tasten, ist es an der Zeit, ein völlig neues Maß an Kontrolle zu erreichen! Dieses Produkt ist ein offiziell lizenziertes Xbox- und FORZA HORIZON 5-Gerät und ist kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Windows 10, 11).

Die wichtigsten Punkte:
- FÜR DIE FANS: Personalisiertes Gamepad mit den Farben von FORZA HORIZON 5 und offiziell lizenziert für Xbox und FORZA HORIZON 5
- BAHNBRECHENDE IMMERSION: Rennlenkradmodul der Spitzenklasse mit Nachzentriersystem, rutschfester Oberfläche und 95°-Rotationswinkel für unglaubliche Kontrolle in Kurven und beim Driften
- RELOAD. RESTART. SUSTAIN: Modulares Gamepad mit T-MOD-Technologie, mit der Sie die Ministick-Module, so oft wie Sie wollen, ohne Werkzeug austauschen können
- WERDEN SIE ZUM CRACK AM LENKRAD: S5 NXG-Ministicks der nächsten Generation mit einer verlängerten Lebensdauer von 2 Millionen Aktivierungen und verbesserter Präzision mit Totzonen-Management
- UNGLAUBLICHES REAKTIONSVERMÖGEN: Die mechanischen Tasten sind 64 % schneller als herkömmliche Membrantasten, haben eine Lebensdauer von 5 Millionen Aktivierungen und einen auf 0,3 mm reduzierten Aktivierungsabstand
- PLUG & PLAY: Wenn das RACING WHEEL MODULE eingesetzt ist, werden die D-Pad-Eingänge automatisch den vier hinteren Tasten zugewiesen (empfohlenes Setup: RACING WHEEL MODULE ersetzt das D-Pad)
- IHRE ENTSCHEIDUNG: Physikalische Sperrvorrichtungen bieten Ihnen die Möglichkeit, den Auslöseweg der LT/RT-Trigger nach Ihren persönlichen Vorlieben einzustellen
- IHR GAMING-STIL: Die 4 zusätzlichen Tasten auf der Rückseite können direkt am Gamepad oder über die ThrustmapperX-Software zugewiesen (oder deaktiviert) werden.
- AUDIO-EINSTELLUNG: Die Lautstärkeregelung kann direkt dem Gamepad zugewiesen werden
- VOREINSTELLUNGEN: 2 verschiedene Spielprofile, die im internen Speicher des Gamepads gespeichert sind
- OPTIMALES SPIELERLEBNIS: Mit der kostenlosen ThrustmapperX-Software für Xbox und PC (Windows 10, 11) können Sie alle wichtigen Einstellungen des Gamepads konfigurieren, die direkt über das Xbox-Menü zugänglich sind
- GEGEN NULL GEHENDE LATENZ: Superrobuster, geflochtener, kabelgebundener USB-Anschluss (Typ C) für minimale Latenz und schnelle, stabile Datenübertragung
- UMFANGREICHE KOMPATIBILITÄT: Kompatibel mit Xbox Serie X|S, Xbox One und Windows
- IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN: 2 MiniSticks, D-Pad und RACING WHEEL MODULE für Konfigurationen Ihrer Wahl sowie ein 1-monatiges Abonnement für Xbox Game Pass Ultimate
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
384 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
347 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC, Xbox
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Weitere Suchbegriffe: Xbox Lenkrad, Xbox Zubehör, gamepad
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.