Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunner Flair 730 mm 1910 mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunner Flair 730 mm 1910 mm Grau
Brunner Flair 730 mm 1910 mm Grau
Brunner Flair 730 mm 1910 mm Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108536731
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     0432080N.C06
EAN/GTIN:
     8022068055008
Suchbegriffe:
Luftbett
luftbett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
730 mm
Länge (mm)
1910 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
1680 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Wasserfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.