Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunner Flair 1570 mm 2030 mm Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunner Flair 1570 mm 2030 mm Anthrazit
Brunner Flair 1570 mm 2030 mm Anthrazit
Brunner Flair 1570 mm 2030 mm Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108536784
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     0432086N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftbett
luftbett
Unsere Flair Luftbetten sind mit einer Soft-Velour-Oberfläche und aus widerstandsfähigem PVC Material hergestellt. Sie verfügen über Großventile zum schnellen Befüllen oder Entleeren. Ideal als Gästebett oder für den Campingplatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1570 mm
Länge (mm)
2030 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
4960 g
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl der Personen
2 Person(en)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.