Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower PB-5000 Mag Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower PB-5000 Mag Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Grau
RealPower PB-5000 Mag Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Grau
RealPower PB-5000 Mag Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Grau
RealPower PB-5000 Mag Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108537518
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     414906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 12 V
Eingangsstrom
3 - 1.67 A
Kabellose Ladeleistung
15 W
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Ausgangsspannung
5 - 12 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
220 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
124 g
USB Typ-C Kabellänge
300 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Grau
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
18.5 Wh
Kabelloses Aufladen
Ja
MagSafe-kompatibel
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.