Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

koziol Connect andere Box 2 l Blau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
koziol Connect andere Box 2 l Blau 1 Stück(e)
koziol Connect andere Box 2 l Blau 1 Stück(e)
koziol Connect andere Box 2 l Blau 1 Stück(e)
koziol Connect andere Box 2 l Blau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108695031
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7871716
EAN/GTIN:
     4002942595466
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
105 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
andere
Fassungsvermögen
2 l
Produktfarbe
Blau
Spülmaschinenbeständig
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Luftdicht
Ja
Stapelbar
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Melamin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.