Gewicht und Abmessungen | Breite | 375 mm |
| Tiefe | 730 mm |
| Höhe | 710 mm |
| Gewicht | 11300 g |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Sichtfenster | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 5 |
| S/PDIF-Ausgang | Ja |
Energie | Stromversorgung | 850 W |
Prozessor Besonderheiten | Intel® 64 | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leistungen | Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Motherboard Chipsatz | Intel Z790 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
| SSD Schnittstelle | M.2 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
Grafik | Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6X |
| Anzahl dedizierter Grafikkarten | 1 |
| Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters | Ja |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Testsoftware | Norton 360 Security |
| Mitgelieferte Software | Norton 360 Security (Testversion) |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i7-12700KF |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.6 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Prozessor-Threads | 20 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Leistungskerne | 8 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 3.6 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 2.7 GHz |
| Leistung Kern-Boost-Frequenz | 4.9 GHz |
| Effiziente Kern-Boost-Frequenz | 3.8 GHz |
| Prozessor-Cache | 25 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Bus Typ | DMI4 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Speicher | Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |