Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-CAM502-HD Webcam 1920 x 1080 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ICY BOX IB-CAM502-HD Webcam 1920 x 1080 Pixel Schwarz
ICY BOX IB-CAM502-HD Webcam 1920 x 1080 Pixel Schwarz
ICY BOX IB-CAM502-HD Webcam 1920 x 1080 Pixel Schwarz
ICY BOX IB-CAM502-HD Webcam 1920 x 1080 Pixel Schwarz
ICY BOX IB-CAM502-HD Webcam 1920 x 1080 Pixel Schwarz
ICY BOX IB-CAM502-HD Webcam 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     1817-239271
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60958
EAN/GTIN:
     4250078172918
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
webcam 1920x1080
Webcam mit Fernbedienung
Eine Webcam mit Fernbedienung eignet hervorragend für den Gebrauch in Hörsälen, Klassenzimmern und für größere Videokonferenzen mit mehreren Personen. So lässt sie sich per Knopfdruck steuern, um verschiedene Menschen ins Blickfeld zu rücken oder problemlos Informationen auf ein Whiteboard zu bringen.

Anpassungsfähig dank KI und mehr
Die IB-CAM502-HD passt durch variable Gelenke an nahezu jeden Monitor. Die Gummierung der Kontaktflächen geben sicheren Halt, ohne den Untergrund zu beschädigen. Die optional verwendbare KI Autoverfolgungsfunktion behält Sie auch bei lebhaften Präsentationen mit raumgreifender Präsenz stets im Fokus.

Stets im Bilde
Die HD-Kamera liefert eine Auflösung von bis zu 1080p und 30 Bildern/sec. Die intelligente Objektverfolgung und bis zu 350° Rotation bringen hohen Komfort bei Video-Präsentationen. Die anspruchsvolle Wide Dynamic Range (WDR) Funktion sorgt für eine ausgewogene Darstellung besonders heller und dunkler Bereiche der Umgebung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
390 mm
Ursprungsland
China
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Mikrofonanzahl
2
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
1.7 m
LED-Anzeigen
Access, Leistung
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
90 mm
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
320x240@30fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1280x960@30fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Videoformate
H.264, MJPG
Bildwinkel, horizontal
90 °
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: web cam, icy box webcam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
20
pro Stück
€ 4,50*
ab € 36,16*
€ 42,97*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 36,04*
€ 42,99*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 37,47*
€ 44,54*
2 Tage
15
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,71*
€ 44,92*
13 Tage
22
pro Stück
€ 6,29*
ab € 45,61*
€ 53,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.