Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
Trust GXT 923W YBAR Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 7200 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-108765279
Hersteller:
Trust International
Herst.-Nr.:
24889
EAN/GTIN:
8713439248890
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
KABELLOSE GAMING-MAUS
Kabellose Gaming-Maus mit RGB-Beleuchtung und 50 Stunden Akkubetriebsdauer
Immer ganz vorne dabei
Suboptimale Gaming-Erfahrungen gehören endgültig der Vergangenheit an – Ybars kabellose Verbindung hat extrem kurze Latenzzeiten: verzögerungsfreies Spielen bei absoluter Bewegungsfreiheit.
Maßstäbe setzen
Artikel-Upgrade freigegeben! Diese Maus aus 68 % Recyclingkunststoff setzt den Maßstab für nachhaltiges Gaming, damit du mit ruhigem Gewissen spielen kannst (und dabei auch noch supercool aussiehst!).
Den ganzen Tag lang gamen
Beim Gaming kann man schon mal die Zeit vergessen. Du solltest dich allerdings nie von einem leeren Akku ausbremsen lassen! Ybar bietet dir mit einem einzigen Ladezyklus bis zu 50 Stunden Spielzeit und du kannst sogar während des Ladevorgangs weiter gamen.
SCHNELL UND LANGSAM DENKEN
Ganz egal, ob du schnell reagieren musst oder dir lieber etwas Zeit nehmen willst, Ybar hat eine verstellbare DPI (200–7200), mit der du die Cursor-Geschwindigkeit perfekt an dein Spiel anpassen kannst. Sagenhaft!
Gaming auf höherem Niveau
Du hast die Fähigkeiten, wir haben die Software. Mit der fortschrittlichen Software von Ybar kannst du Lichteffekte, Profile, Makros und sechs Tasten programmieren, um dein Gaming-Erlebnis genauso zu gestalten, wie du es dir vorgestellt hast.
SO VIELE EXTRAS
Ybar hat eine konfigurierbare RGB-Beleuchtung, die zu deinem Gaming-Stil passt, sowie griffige Seiten und reibungsarme Gleitpads für perfekte Kontrolle - du wirst sie nie wieder aus der Hand geben wollen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Mikro-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
96 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
7200 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
45 ips
Beschleunigung (Max.)
15 G
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Trust Mäuse
,
trust wireless optical mouse
,
cordless maus
,
optische funkmaus
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,75*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,62*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,94*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen