Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 2000 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 2000 GB |
| Anzahl SSD installiert | 2 |
| SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Akku/Batterie | Batteriekapazität | 91.7 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Design | Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
Sicherheit | Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Audio | Audio-System | THX Spatial Audio |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 6 |
| Eingebauter Subwoofer | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Tastatur | Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur | RGB pro Taste |
Speicher | Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3100 g |
| Breite | 399.9 mm |
| Tiefe | 275.4 mm |
| Höhe | 21.9 mm |
Energie | Netzteilstärke | 330 W |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Netzwerk | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 18 " |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD+ |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i9 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i9-13950HX |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5.5 GHz |
| Effiziente Kern-Boost-Frequenz | 4 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 5.5 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 24 |
| Prozessor-Cache | 36 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Bus Typ | DMI4 |
| TDP-down konfigurierbar | 45 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |