Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turtle Beach Stealth Pro - Xbox Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turtle Beach Stealth Pro - Xbox Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth Pro - Xbox Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth Pro - Xbox Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth Pro - Xbox Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth Pro - Xbox Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth Pro - Xbox Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth Pro - Xbox Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth Pro - Xbox Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth Pro - Xbox Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Stealth Pro - Xbox Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108837699
Hersteller:
     Turtle Beach
Herst.-Nr.:
     TBS-2360-02
EAN/GTIN:
     731855023615
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
DAS NONPLUSULTRA DER AUDIOIMMERSION
Ein Hoch auf den neuen König! Das Turtle Beach® Stealth™ Pro-Multiplattform-Wireless-Gaming-Headset bringt erstklassigen geräuschunterdrückenden Audio- und Chat-Klang sowie unvergleichlichen Komfort in dein Gaming-Multiversum.

Außergewöhnliche Audiotreue
Unsere Ingenieure haben die Grenzen der Klangtreue erweitert, um unser bestklingendes Headset aller Zeiten zu entwickeln. Die leistungsstarken, von Hand gewählten 50-mm-Nanoclear™-Treiber sind nicht nur größer als die der Konkurrenz und sorgen für eine robustere Basswiedergabe (56 % mehr Oberfläche als 40 mm), sondern sind auch so abgestimmt, dass subtile Unterschiede zwischen linkem und rechtem Lautsprecher eliminiert werden. Ein optimierter Audio-Hohlraum und aktives Software-Tuning sorgen für eine detailreiche Klangbühne für fesselnden Klang für Windows Sonic, Sony 3D Audio für PS5™, Dolby Atmos, & DTS Headphone: X.

Unerreichte aktive Geräuschunterdrückung
Erlebe die vielseitigste, wettbewerbsfähigste Geräuschunterdrückung, die je in einem Gaming-Headset verfügbar war, mit einer Geräuschunterdrückung von bis zu 25 dB. Vier interne Mikrofone mit Geräuschunterdrückung reduzieren den Geräuschpegel um bis zu 25 dB. Damit passt sich Stealth™ Pro an jede Situation an, egal ob du Ablenkungen ausblenden oder Umgebungsgeräusche akzentuieren willst, um eine nahezu vollständige Geräuschtransparenz zu erreichen. Die Geräuschunterdrückung kann über die Turtle Beach Audio Hub App oder über das Lautstärkerad des Headsets eingestellt werden.

S.M.A.R.T. TruSpeak™-Galgenmikrofon mit Geräuschunterdrückung
Vorbei sind die Zeiten, in denen ablenkende, störende Hintergrundgeräusche deinen Gaming-Chat beeinträchtigt haben. Unsere Ingenieure haben ein Mikrofon entwickelt, das speziell auf deine Stimme abgestimmt ist und bis zu 97 % der Hintergrundgeräusche reduziert – bis zu 10 Mal effektiver als die Konkurrenz*. Mit der Nierencharakteristik und unserem S.M.A.R.T. (Sonic Measurement Audio Reduction Tuning) Dank Geräuschunterdrückungstechnologie passt sich das Mikrofon der nächsten Generation TruSpeak™ aktiv an Umgebungsgeräusche an und lässt nur deine Stimme durch.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
282 mm
Gewicht
1651.1 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517620000
Breite des Versandkartons
269 mm
Höhe des Versandkartons
297 mm
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
263 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
121 mm
Paketgewicht
1668 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Memory-Schaum, Kunstleder
Batteriereichweite
720 min
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Beutel
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
10 - 22000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
25 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Mikrofon-Eingang
Ja
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
15 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
12 h
Schnellladung
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-26 dB
Mikrofon
3,5 mm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,33*
€ 326,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,96*
€ 322,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,63*
€ 294,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.