Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Lave Brot- & Butterplatte andere Steingut Türkis 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Lave Brot- & Butterplatte andere Steingut Türkis 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Lave Brot- & Butterplatte andere Steingut Türkis 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Lave Brot- & Butterplatte andere Steingut Türkis 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Lave Brot- & Butterplatte andere Steingut Türkis 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109004248
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1042822660
EAN/GTIN:
     4057743181967
Suchbegriffe:
Dessertteller
Essteller
Speiseteller
Teller
Vom Norden inspiriert Einzigartige Unikate für Skandinavien-Fans: Die Steingut-Kollektion Lave von like. by Villeroy & Boch. Spezielle Glasur für einzigartigen Genuss: Der Lave glacé Brotteller im angesagten Pottery-Stil überzeugt mit einem außergewöhnlichen Geschirrdesign und setzt Köstliches wunderbar in Szene! Skandinavische Unikate shoppen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Brot- & Butterplatte
Form
andere
Material
Steingut
Produktfarbe
Türkis
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.