Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI RADIX AXE6600 WIFI 6E TRI-BAND WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI RADIX AXE6600 WIFI 6E TRI-BAND WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Rot
MSI RADIX AXE6600 WIFI 6E TRI-BAND WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Rot
MSI RADIX AXE6600 WIFI 6E TRI-BAND WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Rot
MSI RADIX AXE6600 WIFI 6E TRI-BAND WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Rot
MSI RADIX AXE6600 WIFI 6E TRI-BAND WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Rot
MSI RADIX AXE6600 WIFI 6E TRI-BAND WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109051054
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     RADIX AXE6600 WIFI 6E TRI-BAND
EAN/GTIN:
     4719072981617
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WAN, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
Zugriff planen
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
URL-Filterung
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
4804 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1201 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)
4804 Mbit/s
Management-Funktionen
Bandbreitensteuerung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Intelligente Netztechnik
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Portweiterleitung
Ja
Unterstützung von Samba (Speicher)
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Medien-Server
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3.5 A
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
338 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
198 mm
Gewicht
1130 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1.8 MHz
Speicherkapazität
256 MB
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
6
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,04*
€ 342,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,40*
€ 331,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,78*
€ 330,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,25*
€ 300,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.