Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich C-Cube Long 240 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich C-Cube Long 240 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Grau
Scheurich C-Cube Long 240 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109051150
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     59219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Das C-Cube Pflanzgefäß ist der kreative Allrounder unter den Blumenkübeln. Der quadratische Pflanzkübel ist sowohl einzeln ein Hingucker auf Balkon, Terrasse oder im Garten – oder Sie „bauen“ ein blühendes Mäuerchen, eine bepflanzte Treppe oder andere beeindruckende Ideen aus den robusten, dickwandigen Gefäßen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
26 l
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
540 mm
Gewicht
3700 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Form
Quadratisch
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Einfache Montage
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.