Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 60763 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 60763 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
NOCH 60763 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
NOCH 60763 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
NOCH 60763 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109052047
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     60763
EAN/GTIN:
     4007246076307
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
Geländebau H0
Modellbahnzubehör
Nach dem großen Erfolg der Vergessenen Orte im vergangenen Jahr haben wir für dieses Jahr ein weiteres tolles Modell, mit denen wir die Serie ausbauen möchten. Die verfallene Dampflok ist ein Alptraum für jeden Eisenbahn-Fan.
Oder doch nicht? Wer weiß: Mit ein paar Freunden zusammen könnte man einen Förderverein gründen und die Lokomotive mit einiger harter Arbeit wieder auf die Schiene bringen. Hier und da müsste schon noch ein bisschen was repariert, geschweißt, geschliffen und gehämmert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
52 mm
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
1:87
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.