Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109905630 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109905630 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109905630 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109905630 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109905630 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109905630 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109067438
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109905630
EAN/GTIN:
     3831109905630
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserblock
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Energie
Leistung
20 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,27*
€ 283,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,48*
€ 280,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,89*
€ 267,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,93*
€ 261,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.