Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mercusys MB110-4G WLAN-Router Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mercusys MB110-4G WLAN-Router Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109119154
Hersteller:
     Mercusys
Herst.-Nr.:
     MB110-4G
EAN/GTIN:
     6957939001247
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Desktop-/Pol-Router
Produktfarbe
Weiß
Anzeigelicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall
Ja
Portbasierte Netzwerkzugriffssteuerung (PNAC)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
850,900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung
Ja
Port-Auslösung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
0.85 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
150.5 mm
Merkmale
Upgradefähige Firmware
Ja
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
VoIP Protokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Antenne enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.